{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6530 | |
Nominellt mått T-spår | 14 mm | |
Gänga | M12 | |
Spännhöjd 2x uppspänning | 2 mm - 270 mm | |
Spännhöjd 4x uppspänning | 2 mm - 160 mm | |
trälåda, längd | 460 mm | |
Trälåda bredd | 330 mm | |
Trälåda höjd | 50 mm | |
Produktslag | Spännelement |
Artikkelkode | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Manufacturer number | 83600 |