{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6832J | |
hålavstånd e | 26 mm | |
hål ⌀ d | 5,6 mm | |
spännhöjd H | 34 mm | |
spännkraft P1 | 1 000 N | |
spännkraft P2 | 1 200 N | |
totalhöjd | 61 mm | |
totallängd | 164 mm | |
kontaktskruv | M6×35 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikkelkode | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Manufacturer number | 557342 |