{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6849PH | |
hålavstånd e | 57 mm | |
Hålavstånd f | 57 mm | |
hål ⌀ d | 10,5 mm | |
regleringslängd för spännkrok c | 28 mm - 93 mm | |
spännhöjd h | 32 mm | |
fasthållningskraft P (drag) | 27 000 N | |
totalhöjd H | 146 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Produktslag | Låsspännare |
Artikkelkode | 376840 5 | |
EAN / GTIN | 4020772093853 | |
Manufacturer number | 93856 |