Låsspännare horisontell 2

Article no.: 376800 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
150 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6848HJ
hålavstånd e 13 mm
Hålavstånd f 19,5 mm - 23,5 mm
hål ⌀ d 5,2 mm
regleringslängd för spännkrok c 38 mm - 72 mm
spännhöjd h 12 mm
fasthållningskraft P (drag) 1 600 N
totalhöjd H 47 mm
totallängd L 125 mm - 159 mm
Produktslag Låsspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376800 2
EAN / GTIN 4020772017095
Manufacturer number 557405

Beskrivelse

Utförande:

Med mothåll.
  • Snabbspännare med knäledsutväxling.
  • Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
  • Nitar av rostfritt stål.
  • Handtag av oljebeständig plast.
  • Spännarna är förzinkade.
  • Spännkroken kan ställas in med en gänga.
  • Sätthärdade lagerbussningar.
  • Fettsmorda lagringspunkter.
  • Seghärdad krok.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

Anmärkning:

  • Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.