Utförande:
Aluminium, stålblåeloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet ± 0,5 mm.
Fördel:
Gynnsamt nybörjarsystem. Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar.
Användningsdata:
För vakuumfastspänning utan vakuumpump.
Leveransinnehåll:
Stoppbrickor, tryckluftslang ⌀10 mm (1 m), venturimunstycke (1 st).
Gummiadaptermatta (1 st).
Anmärkning:
Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.