Polförlängningar för elektropermanent magnetspännplatta UniPower PFR

Article no.: 382010 PFR
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  271,21 / st.
  • from 3 st.
    NOK  226,04 / st.
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

60 mm
höjd 41 mm
Utförande fast
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 382010 PFR
EAN / GTIN 2050001777720
Manufacturer number PFR 60/40

Beskrivelse

Fördel:

  • Snabb och säker fastspänning av ojämna delar.
  • Jämn spännkraft över hela ytan utan risk för att arbetsstycket hamnar snett.
  • Svetskonstruktioner som förskjutits spänns upp på kortast möjliga tid.
  • Gör det möjligt att borra igenom arbetsstycket utan att skada magnetplattan.

Passar till:

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen