{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | MH202S | |
längd a | 100 mm | |
bredd B | 50 mm | |
Totalhöjd C | 50 mm | |
magnetfälthöjd | 6 mm | |
polplattans slipmån | 14 mm | |
poldelning | 4 mm | |
maximal vinkellavvikelse | 5 grad | |
vikt | 1,7 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 180 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikkelkode | 380815 MH202S | |
EAN / GTIN | 2050001922274 | |
Manufacturer number | 242.01-MH202S |