{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Polplattlängd | 320 mm | |
bredd B | 320 mm | |
höjd H | 68,5 mm | |
dim D | 258 mm | |
magnetfälthöjd | 6 mm | |
polplattans slipmån | 6 mm | |
vikt | 38 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 130 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikkelkode | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 |