{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ chuck | 160 mm | |
höjd | 57 mm | |
Höjdtolerans | 0 / -1 mm | |
hålcirkel ⌀ | 142 mm | |
Gäng-⌀ | 4×M8 | |
magnetfälthöjd | 10 mm | |
vikt | 8 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 100 N/cm2 | |
polplattans slipmån | 6 mm | |
centrerings-⌀ | 125 mm | |
centreringsdjup | 4 mm | |
parallellpoldelning | 8+3 mm | |
möjlig centreringsborrning J | 15×6 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikkelkode | 380777 160 | |
EAN / GTIN | 2050001943699 | |
Manufacturer number | 244.11-160 |