Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, ⌀ chuck: 100mm

Article no.: 380776 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ chuck (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ chuck 100 mm
höjd 50 mm
Höjdtolerans 0 / -1 mm
hålcirkel ⌀ 85 mm
Gäng-⌀ 4×M8
magnetfälthöjd 8 mm
vikt 3 kg
nominell vidhäftningskraft 70 N/cm2
polplattans slipmån 5 mm
centrerings-⌀ 60 mm
centreringsdjup 4 mm
parallellpoldelning 1,9 mm
möjlig centreringsborrning J 20×14 mm
Produktslag Magnetspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 380776 100
EAN / GTIN 2050001943620
Manufacturer number 244.01-100

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfullt magnetsystem med neodym-magneter och låg höjd på magnetfältet. Steglöst inställbar magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten
För inspänning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

Anmärkning:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborrning

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen