This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Elektropermanentmagnetspännplattor MillTec Basic 406MTB

Article no.: 383050 406MTB

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 600 mm
Bredd 405 mm
höjd 51 mm
antal poler 24
poldelning 70 mm
vikt 75 kg
maximal hållkraft 150 kN
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Magnetspännplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 383050 406MTB
Manufacturer number MTB 406 + XT 200

Beskrivelse

Utförande:

  • Innovativ och patenterad monoblock-konstruktion för maximal styvhet och tillförlitlighet.
  • Snabbkoppling för elektriska anslutningar.

Fördel:

  • Vibrationsfri bearbetning skonar verktyg och maskin.
  • Femsidig bearbetning utan vibrationer.
  • Maximalt utnyttjande av bordsytan.
  • Markant kortare ställtider.
  • Okänslig mot strömavbrott.
  • Snabb och exakt planfräsning.
  • Jämn spännkraft över hela fastspänningsytan.
  • Låg höjd
  • Mycket stora hållkrafter
  • Enkel och snabb positionering av arbetsstycken.
  • Patenterad yta ”All Steel” helt av metall i monolitteknik.
  • Massiv blockstruktur utan separata mekaniska komponenter (högre stabilitet och hållfasthet).
  • Helt sluten enkomponentsyta (vätskor kan inte tränga in).
  • Låg vikt.

Användningsdata:

För användning i gjutforms-, anläggnings- eller maskintillverkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive styrning XT200, för styrning av en magnetspännplatta.

Specialtillbehör:

Polförlängningar nr 383510.

Anmärkning:

Installationspaket för styrning av flera elektropermanenta magnetspännplattor på begäran!
Strömkabeln levereras utan stickkontakt. Nätanslutning 400 V/50 Hz.