Monteringsfixtur SK 40 HOLEX

Article no.: 358696
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
257 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Aluminiumhölje.
  • 45° och 90° indexeringsbar.
  • Fastspänning av verktygen med en låsanordning.

Användningsdata:

För montering på arbetsbänken.

Passar till:

Typ SK − för DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 och ANSI.