Fein Nollpunktsindikator. 100

Article no.: 359087 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 48 mm
Bredd 25 mm
höjd 100 mm
Produktslag Nollställningsapparat

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 359087 100
EAN / GTIN 4062406569778

Beskrivelse

Utförande:

  • Eloxerad aluminium.
  • Stabil bottenplatta av härdat stål (5 mm tjock).

Användningsdata:

För inställning av t.ex. små borrmaskiner och fräsar.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel 3 mm.

Anmärkning:

Reservmätklocka nr 359089 och 359094 se reservdelsförteckningen.