{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M14 – M33 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
längdkompensering tryck | 17,5 mm | |
längdkompensering drag | 17,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 86 mm | |
Invändig diameter D1 | 48 mm | |
utkragningslängd A-mått | 141 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334652 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708090 |