{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M1 - M12 | |
fäste | BT 40 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,2 mm | |
längdkompensering drag | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
Invändig diameter D1 | 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 61 mm | |
passar för ER-storlek | 11 / 16 | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 338107 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112073 | |
Manufacturer number | 338107 M1-12 |