Gängtapp, förlängning med invändig kylning 7 HOLEX

Article no.: 338450 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för gängans nominella diameter d1 DIN 371 M9
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 M12
för gängskaftdiameter d2 9 mm
för fyrkant K1 7 mm
för inspänningslängd l1 31 mm
Förlängningsstångens diameter D3 9 mm
Förlängningsstångens diameter D4 15 mm
Förlängning K2 7 mm
Förlängning L2 60 mm
Förlängning L3 130 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 338450 7
EAN / GTIN 4045197603586

Beskrivelse

Utförande:

  • Lång resp. extralång version.
  • Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
  • Vridmomentet överförs via fyrkanten.
  • Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Anmärkning:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen