{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M4 | |
för gängskaftdiameter d2 | 2,8 mm | |
för fyrkant K1 | 2,1 mm | |
för inspänningslängd l1 | 22 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 6,1 mm | |
Förlängning K2 | 4,9 mm | |
Förlängning L2 | 60 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338400 1 | |
EAN / GTIN | 4045197336590 |