{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 mm | |
för kapacitetsområde | M3 − M12 | |
Utkragningslängd L | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Spännviddsdiameter D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197343161 |