{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
kapacitetsområde | M1,4-7 | |
⌀-område för de första spännhylsorna | 2,5 mm - 4,5 mm | |
⌀-område för de andra spännhylsorna | 4,5 mm - 6,5 mm | |
maximalt varvtal framåt | 1 400 min-1 | |
automatisk slaglängd | 10 mm | |
totallängd | 131 mm | |
Höljes-⌀ | 52 mm | |
fäste för koniska skaft DIN 238 | B 12 | |
vikt | 0,8 kg | |
Produktslag | Gängskärningsapparat |
Artikkelkode | 333500 M1,4-7 | |
EAN / GTIN | 4045197312679 | |
Manufacturer number | EDM-R 147 3121-2512 |