{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 100/12 | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 43 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 80 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 91,5 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,056 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341000 100/12 | |
EAN / GTIN | 4045197308320 | |
Manufacturer number | 100 0100 B12 0 |