{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 13-1/2 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 51 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 60,9 mm | |
fäste | 9/16-20 tum | |
maximal maskineffekt | 1 100 W | |
Nyckelfri låsning | yes | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 342204 13-9/16 | |
EAN / GTIN | 4019208450292 | |
Manufacturer number | 1322450 |