{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 13/16 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,8 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 89,3 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Manufacturer number | 305203 |