{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 16-5/8 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 46 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 87,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 97,5 mm | |
fäste | 5/8-16 tum | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Manufacturer number | 871063 |