{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 13-3/8 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 40,2 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 76,3 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 83,6 mm | |
fäste | 3/8-24 tum | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Manufacturer number | 871049 |