{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 13-1/2 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,8 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 76 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 83,3 mm | |
fäste | 1/2-20 tum | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Manufacturer number | 249804 |