Spännhylsa rund, DIN 6343 185 E 39 mm

Article no.: 329555 39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 39 mm
Typ 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
totallängd L 110 mm
vinkel α 15 grad
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329555 39
EAN / GTIN 4045197724953
Manufacturer number 10130013900

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Norm:

DIN 6343

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

Anmärkning:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) på förfrågan !
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm slät. Från ⌀ 9,0 mm med tvärrillor.
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
    spänn-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen