• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste 125 mm

Article no.: 312505 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 125 mm
Öppning E 32 mm
Höjd utan backar H1 56 mm
Höjd med backar H2 78,5 mm
styrnings-⌀ B 95 mm
StyrningsdjupC 4 mm
Fyrkantnyckel K 9 mm
vikt 5,3 kg
maximalt varvtal: 5 500 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 312505 125
EAN / GTIN 4019208032047
Manufacturer number 185325

Beskrivelse

Utförande:

  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300.
Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Utvändig ⌀ A (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen