{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 117 mm | |
bredd B | 240 mm | |
höjd H | 78 mm | |
Hålavstånd a | 45 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikkelkode | 313737 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929761 | |
Manufacturer number | 0132804 |