{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 72,5 mm | |
bredd B | 140 mm | |
höjd H | 80 mm | |
Hålavstånd a | 35 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikkelkode | 313737 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929747 | |
Manufacturer number | 0132805 |