Kort, konisk chuckfläns DIN 55027 315/6 mm

Article no.: 317500 315/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig diameter d1 315 mm
Konstorlek 6
Kondiameter d2 106,39 mm
tjocklek B 26 mm
antal låsbultar 4
Produktslag Tillbehör till svarvchuckar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 317500 315/6
EAN / GTIN 4019208033532
Manufacturer number 319663

Beskrivelse

Utförande:

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A. Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.
För spindelnos DIN 55027 resp. ISO 702/III (samma som gammal standard DIN 55022) med låsbultar och låsmuttrar.

Material:

C45-stål
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
    ⌀ d1 / kona (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen