Enradig cirkulärborste ståltråd 0,30 mm 200X16 mm

Article no.: 570300 200X16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 200 mm
Borstbredd 16 mm
Håldiameter d1 16 mm
hål-⌀ uppborrningsbar till 80 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 33 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 570300 200X16
EAN / GTIN 4017359147245
Manufacturer number 360161

Beskrivelse

Utförande:

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa valsar med variabel bredd. För individuell användning på slipmaskiner.