Ändborste INOX-tråd 0,30 mm 22X22 mm

Article no.: 574600 22X22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 665 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 23 mm
totallängd L 68 mm
Tving-⌀ D2 22 mm
Tvinglängd L2 22 mm
Borstlängd H1 25 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574600 22X22
EAN / GTIN 4017359006870
Manufacturer number 453361

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, axel-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner förytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödskal samt för rengöring.