• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm 50X10 mm

Article no.: 574253 50X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 50 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 10 mm
Borstlängd H1 12 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574253 50X10
EAN / GTIN 4067263934752

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.
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
    Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen