• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bristle Brush typ C Ø 76 mm skaft-Ø 6 mm BB-ZS 120

Article no.: 573550 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
274 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 120
Borst-⌀ D1 76 mm
Borstbredd 10 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
tillverkarens beteckning BB-ZS
Färg vit
maximalt varvtal: 10 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 573550 120
EAN / GTIN 54046719316361
Manufacturer number 7000078177

Beskrivelse

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Hylsdorn (skaft-⌀ 6 mm) gjutet med segment.
Med böjda borst (typ C) för bearbetning av profilerade ytor.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.
För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.