{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmetod | Verktygsslipning | |
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Kornstorlek | D64 | |
Specifikation | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Form | 4A2 | |
Skiv-⌀ D | 125 mm | |
Skivbredd D | 10 mm | |
Hål-⌀ H | 20 mm | |
Slipbeläggning bredd W framsida | 5 mm | |
Slipbeläggning höjd X | 2 mm | |
Produktslag | Stödtallrikar |
Artikkelkode | 597810 D64 | |
EAN / GTIN | 9003170867344 | |
Manufacturer number | 86734 |