• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sliptrianglar papper och kardborrband (A) utan hål 40

Article no.: 557635 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  7,49 / st.
  • from 50 st.
    NOK  6,21 / st.
on request
På lager
51 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
finhetsgrad grova
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 83 mm
Längd 83 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557635 40
EAN / GTIN 4002748777684
Manufacturer number 177768

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper) med hög hållfasthet och tättstrött. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

Passar till:

Passar till Fein MultiMaster.