Slippappersrondell (A) 15 hål Ø 150 mm 400 HOLEX

Article no.: 567790 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  6,69 / st.
  • from 100 st.
    NOK  5,52 / st.
on request
På lager
2 326 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 400
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
Antal uppsugningshål 15
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567790 400
EAN / GTIN 4045197526601

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Fenoplastbunden korund (A) garanterar enastående slipegenskaper (C-papper).
Slippapperets baksida är täckt med velour.
Slippappersrondell med halvöppen spridning, korund (A)

Användningsdata:

excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567990 (dammutsug möjlig). Universell allroundprodukt för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.
Garanterat märkbar längre livslängd och konstant råhetsdjup.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen