{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A24R-SG | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikkelkode | 560430 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470169 | |
Manufacturer number | 4007220470169 |