{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CerRapid | |
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Specifikation | CER24Q-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikkelkode | 560005 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718631 |