{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Cubitron™II | |
Slipmedel | Cubitron™ II | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 80 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
tillverkarens beteckning | 982 C | |
optimerad för material | Stål; Gjutgods; järnfria metaller | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikkelkode | 566480 80 | |
EAN / GTIN | 30051141276275 | |
Manufacturer number | 7000028196 |