Slipnylonrondell med kardborr SC-DH Ø 115 mm 100

Article no.: 566915 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  52,49 / st.
  • from 20 st.
    NOK  43,70 / st.
on request
På lager
2 291 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SC-DH
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
tillverkarens beteckning SC-DH
Utförande En coarse
Färg brun
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566915 100
EAN / GTIN 4001895969072
Manufacturer number 7000067816

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (ca 50 % lägre vibrationsnivå med kardborrsliptallrik nr 566965 ).

Användningsdata:

På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).
För finish, mattpolering, övergångar med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för lätt rengöring (t.ex. borttagning av anlöpning) och gradning.

Anmärkning:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr 567705 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar