{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Normalkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 600 | |
Formbeskrivning | Cylinder | |
Huvud-⌀ | 13 mm | |
huvudlängd | 20 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Färg | vit | |
rekommenderad periferihastighet: | 10 m/s - 15 m/s | |
Produktslag | Polerstift |
Artikkelkode | 551924 13X20 | |
EAN / GTIN | 4062406572594 |