Brynsten för stål specialkorund medel / mycket fin 125X50 mm

Article no.: 558855 125X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
973 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 180; 500
finhetsgrad medel / mycket fin
Bredd 50 mm
höjd 20 mm
Längd 125 mm
Produktslag Brynsten

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558855 125X50
EAN / GTIN 9003172581248

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.
Specialkorund kornstorlek 180 (medel) med lång utslitningstid. Andra sidan aluminiumoxid kornstorlek 500 (mycket fin), hög avverkning, hög ytkvalitet.

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

Anmärkning:

Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.