Kapskiva PREMIUM*** EXTRA TUNN 178 mm

Article no.: 563406 178
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  66,51 / st.
  • from 25 st.
    NOK  55,39 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60N-BFXA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 178 mm
skivbredd 2 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 6 mm - 10 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material Aluminium; järnfria metaller
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563406 178
EAN / GTIN 9003175253555
Manufacturer number 525355

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Specialtyp för kapning av ickejärnmetaller som t.ex. aluminium, mässing och brons.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A30N-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.