Kapskiva PREMIUM*** 230 mm

Article no.: 563300 230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  86,37 / st.
  • from 25 st.
    NOK  71,88 / st.
on request
På lager
593 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30R-BFXA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 230 mm
skivbredd 2,5 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,5 mm - 12,5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 6 600 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563300 230
EAN / GTIN 9003170359504
Manufacturer number 35950

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Specialtyp med hög sidostabilitet och lång utslitningstid för kapning av CrNi-stål. Mycket höga prestanda även i stål.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A30R-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar