Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel 280

Article no.: 556980 280
(NOK 24,18 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 280
finhetsgrad mycket fin
Ekonomirullar bredd 115 mm
Ekonomirullar längd 50 m
integrerad avrivningskniv yes
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 556980 280
EAN / GTIN 4062406783433

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Högsta slipverkan och lång hållbarhet.
Ekonomirulle i brett utförande 115 mm för alla standardplanslipmaskiner. Praktist urtag från rullens mitt garanterar en ren och snygg arbetsplats och skadefri användning av sliprullen ända till slutet.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen