Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 50 mm×50 m 80

Article no.: 557750 80
(NOK 14,26 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
79 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK114F
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Ekonomirullar bredd 50 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557750 80
EAN / GTIN 4018875261064
Manufacturer number 726672

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
Förpackning med inbyggd avrivningskniv.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen