• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Brynfil - original Arkansas (vit), korn 800 trekant 100X6 mm

Article no.: 558710 100X6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  213,36 / st.
  • from 10 st.
    NOK  177,76 / st.
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Arkansas Quarzit
Kornstorlek 8 000
finhetsgrad polering
Form trekant
Bredd 6 mm
Längd 100 mm
Färg vit
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558710 100X6
EAN / GTIN 4037073002217

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Anmärkning:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.