• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Precisions- nålfil totallängd = 180 mm SH 0/DH 2 4

Article no.: 527250 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
76 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Schweizisk huggning 0
motsvarar den tyska huggningen 2
Formbeskrivning rund
Filytor 1
diameter 3,2 mm
totallängd 180 mm
Produktslag Precisionsnålfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 527250 4
EAN / GTIN 613548048573
Manufacturer number LA2410-180-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = 1/2 fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.
Snabblåsskaft, se nr 519700 .

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Anmärkning:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050527070.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar