• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Precisions- nålfil totallängd = 160 mm SH 2/DH 4 4

Article no.: 527340 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
60 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Schweizisk huggning 2
motsvarar den tyska huggningen 4
Formbeskrivning rund
Filytor 1
diameter 2,9 mm
totallängd 160 mm
Produktslag Precisionsnålfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 527340 4
EAN / GTIN 613548048535
Manufacturer number LA2410-160-2

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = 1/2 fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.
Snabblåsskaft, se nr 519700 .

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Anmärkning:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050527070.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen